Références
Festo :SDE5-D10-FP-Q6-P-K
Rubix :0326-2576368
Fabricant :542899
EAN :4052568180928

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-FP-Q6-P-K
Capteur de pression SDE5-D10-FP-Q6-P-K En version câble. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | sde5 |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 15 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,60 € HT
/ unité
115,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours