Références
Festo :SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
Rubix :0326-2563076
Fabricant :8001441
EAN :4052568277185

Résumé technique
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spae |
| Tension, min. | 18 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
Capteur de pression SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spae |
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,97 € HT
/ unité
157,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours