Scie trépan Bosch 2608587125, Diamètre: 51 mm
Scies-trépans diamantées à sec Dry Speed Best for Ceramic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608587125
Rubix :0136-5262978
EAN :3165140577779
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN DIAMANT 51MM
Diamètre (D) mm: 51
Diamètre (D) pouces: 2
Longueur de travail (L1) mm: 35
Applications
Pierre|CéramiquePierre|Carrelage de solPierre|Carrelage muralPierre|Granite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 51 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,93 € HT
/ unité
261,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

