Scie trépan Fein 63131044010, Diamètre: 44 mm
Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63131044010
Rubix :0140-5303170
EAN :4014586333489
Documents
Détails articles : SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.44
Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS. Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale pour un perçage efficace dans la tôle métallique d'une épaisseur atteignant 4 mm. Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 44 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 44 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,68 € HT
/ unité
144,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours