Scie trépan Ruko 126063, Diamètre: 63 mm

Scie-cloche bimétal HSS à 8 % de cobalt, denture fine

Voir les informations techniques

Références

Ruko :126063
Rubix :8554-0356051
EAN :4007140124470
SCIE CLOCHE BI-METAL D63MM 126 HSS-CO8 DENTURE FINE

Résumé technique

Diamètre63 mm

Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL D63MM 126 HSS-CO8 DENTURE FINE


La denture fine est particulièrement bien adaptée aux métaux. Elle garantit une course plus douce et une dépense en énergie amoindrie. Grâce aux faibles dégagements de chaleur lors de la coupe, la durée de vie est particulièrement accrue pour les métaux. Convient pour les aciers non alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm²), aciers au chrome, aciers inoxydables, cuivre, alliages légers.

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
35,75 HT
/ unité
42,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours