Scie trépan Virax 220924, Diamètre: 38.1 mm
Scie Cloche 1'' 1/2 38,1Mm
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :220924
Rubix :0152-5180761
EAN :3521742209249
Détails articles : SCIE CLOCHE 1 1/2 38,1MM
Scie cloche à l'unité.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.
Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.
Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,54 € HT
/ unité
37,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

