Scie trépan Ruko 126020, Diamètre: 20 mm
Scie-cloche bimétal HSS à 8 % de cobalt, denture fine
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :126020
Rubix :8554-0356027
EAN :4007140124203
Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL D20MM 126 HSS-CO8 DENTURE FINE
La denture fine est particulièrement bien adaptée aux métaux. Elle garantit une course plus douce et une dépense en énergie amoindrie. Grâce aux faibles dégagements de chaleur lors de la coupe, la durée de vie est particulièrement accrue pour les métaux. Convient pour les aciers non alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm²), aciers au chrome, aciers inoxydables, cuivre, alliages légers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,97 € HT
/ unité
23,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
