Références
Phantom :61.105.0043
Rubix :0707-0538706
Fabricant :611050043
EAN :8716563622789
Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL M42 HSS CO 8. 43 MM 1.11/16'' PHANTOM
- Phantom Scie cloche HSS-Co 8% Bi-métal
- à denture variable et angle de coupe positif, profondeur de coupe 38 mm et 34 mm à partir de 70 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 43 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,82 € HT
/ unité
26,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
