Scie trépan Fein 63131014010, Diamètre: 14 mm

Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63131014010
Rubix :0140-5303140
EAN :4014586333274
SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.14

Résumé technique

Diamètre14 mm

Documents

Détails articles : SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.14


Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS. Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale pour un perçage efficace dans la tôle métallique d'une épaisseur atteignant 4 mm. Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 14 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre14 mm
71,19 HT
/ unité
85,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours