Scie trépan Bahco 3830-146-VIP, Diamètre: 146 mm

Scie trépan Sandflex 3830

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3830-146-VIP
Rubix :0034-5000971
EAN :7311518042127
SCIE TREPAN SANDFLEX 3830-146VIP

Résumé technique

Diamètre146 mm

Documents

Détails articles : SCIE TREPAN SANDFLEX 3830-146VIP


Les scies trépans bimétal Sandflex® 3830 de Bahco sont conçues pour offrir des performances supérieures en termes de précision, durabilité et polyvalence. Grâce à leur construction bimétal renforcée par 8 % de cobalt, ces scies assurent une coupe efficace sur une vaste gamme de matériaux.

Caractéristiques :
Les scies trépans Sandflex® 3830 combinent une robustesse exceptionnelle avec une grande adaptabilité. La construction bimétal associée à une denture 4/6 dents par pouce permet une coupe fluide et rapide dans des matériaux variés tels que le bois, le plastique, les métaux ferreux et non ferreux, y compris l'acier inoxydable. Leur bord tranchant et leur technologie de fabrication améliorent la productivité et facilitent l'extraction du noyau grâce aux trous défonçables.

Spécifications :
• Construction : bimétal avec 8 % de cobalt
• Denture : 4/6 dents par pouce
• Matériaux compatibles : bois, plastique, métaux ferreux et non ferreux, acier inoxydable
• Compatibilité : perceuses électriques à colonne et portables
• Extraction du noyau : trous défonçables
• Précision : grande stabilité et coupe nette
• Accessoires : compatibles avec une vaste gamme d'arbres supports

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.

Points forts

• Excellente résistance à l’usure grâce au cobalt
• Grande polyvalence sur différents matériaux
• Coupe précise et rapide
• Design favorisant l'extraction facile du noyau
• Compatible avec divers types de perceuses
• Durée de vie prolongée, même en usage intensif

Applications

Les scies trépans bimétal Sandflex® 3830 sont utilisées dans de nombreux contextes professionnels. Elles sont parfaites pour la réalisation de perçages dans des plaques métalliques, des tubes, des panneaux en bois ou en plastique, dans les ateliers de métallerie, les chantiers de bâtiment ou les services de maintenance. Leur adaptabilité à différents matériaux et machines les rend indispensables pour les travaux de précision, la pose d’installations, la création de passages de câbles, et bien plus encore, en garantissant un rendement optimal et une coupe nette à chaque usage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre146 mm
102,02 HT
/ boite
122,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours