Lame pour scie à ruban Bahco 3851-54-1.6-2/3-6830
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-54-1.6-2/3-6830
Rubix :0034-0381524

Détails articles : RUBAN 3851 6830X54X1,6 2/3 DTS
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6830 mm |
|---|---|
| Largeur | 54 mm |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matière du corps | acier |
| Nombre de dent par pouce | 2/3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,56 € HT
/ unité
183,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
