Lame pour scie à ruban Bahco 3851-10-0.9-10/14-2150
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-10-0.9-10/14-2150
Rubix :0034-0381510

Détails articles : RUBAN 3851 2150X10X0,9-10/14D
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2150 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | prx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,79 € HT
/ unité
47,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
