Lame pour scie à ruban Bahco 3857-27-0.9-EZ-M-2910

Lame de scie à ruban universelle pour petits ateliers 3857 Easy-Cut

Voir les informations techniques

Références

Bahco :3857-27-0.9-EZ-M-2910
Rubix :0034-0185873
RUBAN 3857 2910X27X0,9 EZ-M

Résumé technique

Longueur2910 mm
Largeur27 mm
Epaisseur0,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN 3857 2910X27X0,9 EZ-M


  • Les lames Easy-Cut offrent une plage d'applications bien plus étendue que les lames à dents conventionnelles. Une seule lame coupera tout
  • Scie à ruban Easy-Cut, à denture unique et innovante de conception exclusive pour usage général, ateliers de maintenance, de fabrication ou de soudage
  • La géométrie de la denture brevetée Bahco, est exceptionnelle et donne robustesse, résistance et polyvalence à la lame Easy-Cut
  • Cette lame coupe un vaste éventail de matériaux et de formes, il vous suffit de choisir la lame qui convient aux dimensions de votre pièce
  • Quelques exemples : matières ferreuses, solides, tuyaux, profilés ou faisceaux
  • Idéal pour les petits ateliers

Informations techniques


Attributs
Longueur2910 mm
Largeur27 mm
Epaisseur0,9 mm
Matière du corpsacier
Type de dentureez-m
70,38 HT
/ unité
84,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours