Lame pour scie à ruban Bahco 3851-27-0.9-4/6-2910

Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3851-27-0.9-4/6-2910
Rubix :0034-0320963
RUBAN 3851 2910X27X0,9 4/6

Résumé technique

Longueur2910 mm
Largeur27 mm
Epaisseur0,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN 3851 2910X27X0,9 4/6


Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Longueur2910 mm
Largeur27 mm
Epaisseur0,9 mm
Matière du corpsacier
Type de dentureprx
66,41 HT
/ unité
79,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours