Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898362
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898362
Rubix :G600-0842941
EAN :3660338520983

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 3010X27X0,9MM DENTURE 8/12
Lame de scie a ruban 3010x27x0,9mm denture 8/12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3010 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 8/12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,11 € HT
/ unité
40,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
