Lame pour scie à ruban Bahco 3851-41-1.3-5/8
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-41-1.3-5/8
Rubix :0034-0381523
EAN :7311518262488

Détails articles : RUBAN 3851 5090X41X1,3 - 5/8 DTS
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5090 mm |
|---|---|
| Largeur | 41 mm |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,09 € HT
/ unité
58,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours