Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898333
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898333
Rubix :G600-0842970
EAN :3660338520693

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 2480X27X0,9MM DENTURE 10/14
Lame de scie a ruban 2480x27x0,9mm denture 10/14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2480 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 10/14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,10 € HT
/ unité
33,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
