Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SAXOS30NR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Saxo S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SAXOS30NR-43
Rubix :4448-6121844
Fabricant :SAXOS30NR43
EAN :3237154013434

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SAXO S3 HAUTE P43
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité mixtes Saxo S3 SRC sont conçues avec des matériaux de haute qualité pour assurer une protection optimale. Elles sont dotées d'un embout en aluminium et d'un insert anti-perforation en textile composite haute ténacité pour une sécurité maximale. La tige en cuir pleine fleur noir hydrofuge offre une résistance accrue aux infiltrations d'eau. Elles assurent un maintien optimal de la cheville et protègent les malléoles.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 38 au 47
- Matériau : cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck
- Surbout renforcé anti-abrasion
- Col matelassé
- Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon
- Embout en aluminium
- Semelle en polyuréthane pour une durabilité accrue
- Poids par paire taille 42 : 1100 g
Normes:
Ces chaussures de sécurité mixtes sont certifiées selon la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une résistance optimale aux chocs et aux perforations.
Informations sur la marque:
Ces chaussures de sécurité mixtes Saxo S3 SRC sont fabriquées par Lemaitre Sécurité, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Avec une expertise dans le domaine de la protection individuelle, Lemaitre Sécurité garantit des chaussures alliant confort et sécurité.
Ces chaussures de sécurité mixtes Saxo S3 SRC sont conçues avec des matériaux de haute qualité pour assurer une protection optimale. Elles sont dotées d'un embout en aluminium et d'un insert anti-perforation en textile composite haute ténacité pour une sécurité maximale. La tige en cuir pleine fleur noir hydrofuge offre une résistance accrue aux infiltrations d'eau. Elles assurent un maintien optimal de la cheville et protègent les malléoles.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 38 au 47
- Matériau : cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck
- Surbout renforcé anti-abrasion
- Col matelassé
- Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon
- Embout en aluminium
- Semelle en polyuréthane pour une durabilité accrue
- Poids par paire taille 42 : 1100 g
Normes:
Ces chaussures de sécurité mixtes sont certifiées selon la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une résistance optimale aux chocs et aux perforations.
Informations sur la marque:
Ces chaussures de sécurité mixtes Saxo S3 SRC sont fabriquées par Lemaitre Sécurité, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Avec une expertise dans le domaine de la protection individuelle, Lemaitre Sécurité garantit des chaussures alliant confort et sécurité.
Points forts
- Embout en aluminium léger et ergonomique pour un confort optimal.
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité offrant une bonne protection du pied.
- Semelle PU/PU résistante et antidérapante pour une adhérence optimale.
- Canaux d’évacuation des liquides pour réduire les risques de glissade.
- Patin au profil asymétrique avec des crampons de 3 mm pour renforcer l’adhérence.
- Shock absorber au talon qui protège contre la fatigue musculaire.
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité offrant une bonne protection du pied.
- Semelle PU/PU résistante et antidérapante pour une adhérence optimale.
- Canaux d’évacuation des liquides pour réduire les risques de glissade.
- Patin au profil asymétrique avec des crampons de 3 mm pour renforcer l’adhérence.
- Shock absorber au talon qui protège contre la fatigue musculaire.
Applications
Ces chaussures de sécurité mixtes Saxo S3 SRC sont idéales pour une utilisation polyvalente en intérieur et en extérieur. Elles conviennent parfaitement aux secteurs de la logistique, de l'industrie, du second œuvre et plus encore.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,23 € HT
/ paire
151,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
