Sangle d'arrimage Cobaltix APAP92.8, Longueur: 2.8 m
SANGLE D'ARRIMAGE PORTE-AUTO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cobaltix :APAP92.8
Rubix :2159-7369995
Fabricant :APAP92.8
EAN :3700056087624
Documents
Détails articles : SANGLE PORTE-AUTO 2.8M-LC2500DAN 3 FERS TOURNANTS
Sangle d'arrimage Porte-Auto Lg 2.8 M avec x3 F9TS (1 Doigt Tournant) + Repli / Point d'arrêt dans tendeur + 3 Patins anti-glisse, LC 2 500 daN, Sangle 50mm Verte (PCB x12)
Applications
PORTE VOITURE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2,8 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,16 € HT
/ unité
49,39 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence


