Kit absorbant Spartex 855091, Capacité d'absorption : 40 l
Kit absorbant tous liquides
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :855091
Rubix :C600-6103608
EAN :3660338105821
Documents
Détails articles : KIT ABSORBANT 40 LITRES POUR TOUS LIQUIDES
Kit comprenant 20 feuilles 50 x 40 cm, 2 boudins 8 x 120 cm, 1 coussin absorbant 46 x 46 cm, 1 paire de gants, 1 sac à déchet, 1 sac de transport PVC et 1 notice d'utilisation.
APPLICATIONS
Kit d'intervention pour absorber et nettoyer les surfaces souillées par des fuites ou déversements accidentels de tous types de fluides industriels, tels que huiles, lubrifiants, émulsions, solvants... (contient tout le matériel nécessaire pour absorber, nettoyer et déposer en déchetterie les produits souillés).
AVANTAGES
Les feuilles absorbantes, boudins et coussin de ce kit, permettent une absorption rapide et efficace de tous types de liquides et fluides. Leur grande capacité d'absorption en fait le partenaire idéal pour tout professionnel qui souhaite garder son lieu de travail propre et sûr, ou qui veut traiter une pollution : équipes de maintenance mobiles, garages, ateliers, poids lourds, engins de chantier, véhicules d'intervention, zones de stockage de liquides...
Capacité d'absportion : 40 litres.
APPLICATIONS
Kit d'intervention pour absorber et nettoyer les surfaces souillées par des fuites ou déversements accidentels de tous types de fluides industriels, tels que huiles, lubrifiants, émulsions, solvants... (contient tout le matériel nécessaire pour absorber, nettoyer et déposer en déchetterie les produits souillés).
AVANTAGES
Les feuilles absorbantes, boudins et coussin de ce kit, permettent une absorption rapide et efficace de tous types de liquides et fluides. Leur grande capacité d'absorption en fait le partenaire idéal pour tout professionnel qui souhaite garder son lieu de travail propre et sûr, ou qui veut traiter une pollution : équipes de maintenance mobiles, garages, ateliers, poids lourds, engins de chantier, véhicules d'intervention, zones de stockage de liquides...
Capacité d'absportion : 40 litres.
Points forts
Intervention rapide
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 40 l |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 129,65 €
109,00 € HT
/ unité
130,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

