Douille Facom S.19H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 24.6 mm | Longueur: 36 mm
S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.19H
Rubix :0139-5002923
EAN :3148510540108





Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24,6 mm |
| Longueur | 36 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 6 PANS 19MM - S.19H - (UC10/US50)
S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24,6 mm |
| Longueur | 36 mm |
| Carré | 19 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 69 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 € HT
/ unité
5,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h