Revêtement de sol Rust-Oleum 7250.MM.10
Rust-Oleum® Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7250.MM.10
Rubix :1133-5339011
Fabricant :7250.MM.10
Documents
Détails articles : MATHYMIX SATIN 7250 10L
Peinture de sol modifiée au polyuréthane, monocomposante en phase solvant, résistante à l'abrasion et facile à appliquer pour béton, métal et bois.
Rust-Oleum® Floorcoat PU 7200 - Satin - 10L Teintes Spéciales Satin
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,03 € HT
/ unité
308,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

