Ruban adhésif de marquage Spartex 886641, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir

Ruban de marquage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886641
Rubix :Z600-8218749
EAN :3660338400476
RUBAN ADH MARQUAGE NOIR-JAUNE 50MMX33M - EP 0.18

Résumé technique

Couleurnoir
Longueur33 m
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH MARQUAGE NOIR-JAUNE 50MMX33M - EP 0.18


Le ruban en PVC de 0,18 mm est basé sur un film en PVC plastifié enduit d'un côté d'un adhésif en caoutchouc agressif.

Points forts

Ce ruban PVC n'a besoin que d'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches, exemptes de poussière, d'huile ou d'humidité. Très flexible et déchirable à la main. Offre une bonne résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries.

Applications

Utilisé pour abriter les travaux de peinture et de plâtrerie. Egalement pour la réparation, le marquage, la protection et l'entretien.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Longueur33 m
Largeur50 mm
Epaisseur0,18 mm
13,45 € HT
/ unité
16,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur