Ruban adhésif de marquage 3M 971AM75N, Longueur: 33 m | Largeur: 75 mm | Couleur: Blanc
Ruban de marquage au sol durable 3M™ 971
Voir les informations techniquesRéférences
3M :971AM75N
Rubix :0168-6210746
Fabricant :7100253513
EAN :0638060409817
Détails articles : RUBAN 3M 971 JAUNE, 75MMX33M POUR MARQUAGE AU SOL DURABLE
Ruban de marquage au sol ultra durable résistant et épais. Support en acide polylactique et adhésif en caoutchouc pour une forte adhésion au sol. Résistant au trainage des palettes et au trafic intense de chariots élévateurs. Papier résistant au gondolage. Protection liner facile à détacher pour faciliter le positionnement avant le collage au sol.
Applications
Le ruban de marquage au sol ultra durable 971 3M™ est spécialement conçu pour résister aux zones de trafic intenses, avec des couleurs vives même lorsque exposé à une abrasion importante, telle que le frottement des palettes ou des équipements lourds. Le suppot épais et résistant résiste au gondolage, ce qui peut provoquer un soulèvement des bords et réduire la durée de vie d'un ruban de marquage au sol. L'adhésif en caoutchouc assure une forte adhérence sur les sols, mais favorise également le retrait propre en une seule pièce, même après une utilisation prolongée. Ce ruban a une protection liner facile à détacher pour faciliter le positionnement avant le collage au sol. Le support en acide polylactique (PLA) est créé à partir de matériaux végétaux. Ce ruban de marquage pour sol est idéal pour les initiatives de gestion lean 5S.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,00 € HT
/ 4 unités
832,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
