Ruban adhésif de marquage Scapa Industrial 149450, Longueur: 33 m | Largeur: 5 mm | Couleur: Vert
Ruban adhésif de marquage vinyle 2721
Voir les informations techniquesRéférences
Scapa Industrial :149450
Rubix :C003-8140118
EAN :3105720494508
Détails articles : RUBAN ADH. VINYLE VERT EP0,15 2721 33 M X 50 MM UC18
Ruban en vinyle plastifié.
Points forts
Ruban en PVC, haute résistance.
Applications
Pour le marquage au sol de zones (salles de sport, ateliers, usines, etc), repérage couleur, enrubannages divers.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,34 € HT
/ 18 rouleaux
413,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours

