Ruban adhésif de marquage Wattelez 811832BLEU, Longueur: 33 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Bleu
Ruban adhésif 811832
Voir les informations techniquesRéférences
Wattelez :811832BLEU
Rubix :2652-6182279
EAN :3664336029196
Détails articles : IDENTIFICATION MARQUAGE SOLS INT 33M X 48MM BLEU
Pour protéger vos équipes et respecter les distances de sécurité, ménager les espaces de travail grâce à un marquage au sol.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 48 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,21 € HT
/ unité
245,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
