Ruban adhésif de marquage 3M 5702BY50IW, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
RUBAN ADH. VINYLE 5702 50MMX33M MARQ SECURITE JAUNE/NOIR INDIV.
Voir les informations techniquesRéférences
3M :5702BY50IW
Rubix :0168-8266939
Fabricant :7100260282
EAN :04054596923898

Détails articles : RUBAN ADH. VINYLE 5702 50MMX33M MARQ SECURITE JAUNE/NOIR INDIV.
Contrairement au ruban d'avertissement non-adhésif ou de barricade, le Ruban de sécurité 3M™ comporte un adhésif caoutchouc qui colle rapidement sur de nombreuses surfaces et s'enlève aussi facilement sans laisser de résidus inesthétiques. Flexible et résistant à l'abrasion, il s'adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières. Marquage de voies, de dangers et de zones de sécurité Nos rubans en vinyle sont excellents pour de nombreuses applications générales telles que les marquages de sécurité, le codage couleur, la protection contre l'abrasion, le masquage, l'étanchéité et le jointage. L'utilisation des rubans en vinyle pour le marquage des voies au lieu de la peinture élimine la nécessité d'aérer les solvants de peinture. Et puisque les rubans en vinyle peuvent être retirés rapidement et proprement, ils sont également une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Points forts du Ruban de sécurité à rayures 3M 5702 : Facile à appliquer et colle à toute surface propre et sèche. Le support en vinyle résiste aux solvants les plus courants pour des performances durables. Les bandes diagonales vives jaunes et noires sont imprimées dans la masse du ruban pour une visibilité élevée. S'adapte aux courbes, aux coins et aux surfaces irrégulières.
Le Ruban de sécurité à rayures 3M™ 5702 est idéal pour marquer les voies, les zones dangereuses, les équipements en saillie et les objets à suspension basse dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Nous utilisons des bandes diagonales de couleurs vives jaunes et noires et de visibilité élevée qui sont imprimées dans la masse du vinyle pour alerter les gens des dangers.
Points forts
S'applique instantanément et est prêt à être utilisé immédiatement;Les rayures vives jaunes et noires sont imprimées dans la masse du vinyle pour une visibilité élevée permanente;S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et aux coins pour un ajustement serré;Résiste à l'abrasion, aux éraflures, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie;Utilisé pour identifier et marquer les zones de circulation et les dangers physiques
Applications
Applications de marquage de voies et de sécurité || Contribue à identifier les zones dangereuses
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 50 mm |
| Epaisseur | 0,11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
903,72 € HT
/ 12 unités
1 084,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours