Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS40B 1 OL RP
RS40B-1 Tsubaki BS GT4 Winner un pas de liaison décalé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS40B 1 OL RP
Rubix :1391-1285326
Fabricant :72790400004
EAN :8718472232592

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 40B1 GT4 MCS TSUBAKI 63,5 SIMPLE
La chaîne à rouleaux Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS est la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Le produit est disponible dans les tailles de chaîne allant de RF06B à RS48B*. Des exécutions simplex, duplex et triplex sont à votre disposition. Tsubaki GT4 Winner présente les avantages suivants : - Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS16B à RS24B.- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant. - Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale en kW.- La conception de l'axe central facilite le démontage de la chaîne et les marques sur la tête du rivet permettent d'identifier la rotation de l'axe.*Bague courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 40bol |
|---|---|
| Pas de chaîne | 63,5 mm |
| Poids | 1107 g |
| Diamètre rouleau | 39,37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,91 € HT
/ unité
257,89 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours