Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(28 167)
Entretien et réparation
(3 235)
Fixation et montage
(36 269)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 493)
Equipement
(14 288)
Usinage
(65 588)
Soudage
(2 609)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 316)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Machines outils
(209)
Matériaux de hissage, de levage et de traction
(1 670)
Transport interne
(8 314)
Groupes électrogène
(116)
Matériel/équipement de nettoyage
(963)
Matériaux pour travail en hauteur
(624)
Chauffage, ventilation et refroidissement
(67)
Aménagement de magasin
(2 239)
Voir Equipement
Moyens de transport
(8 314)
Voir Transport interne
Catégories RUBIX
Equipement
Transport interne
Moyens de transport
Roues et roulettes
Roulette de transport
ROULETTE FIXE 130KG D.100MM AC. ROUE POLYU MOYEU LISSE INOX
Roulette de transport Guitel-Hervieu KF3BA100-28L
Roulettes inox
Voir les informations techniques
Références
Guitel-Hervieu :
KF3BA100-28L
Rubix :
0184-7073033
Détails articles : ROULETTE FIXE 130KG D.100MM AC. ROUE POLYU MOYEU LISSE INOX
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
31,26
€
HT
/
unité
37,51
€
TTC
Epuisé
ALERTE DISPONIBILITÉ
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Roulette de transport Blickle B-VE 125R, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette de transport Blickle LPA-TPA 50G, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 19 mm
Roulette de transport Blickle LE-POEV 80R-FI-SB, Capacité de charge: 140 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport Blickle HTH 75x40/20-40K, Capacité de charge: 340 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport Blickle L-ALTH 125K, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport Blickle B-ALTH 160K, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport Blickle LPA-TPA 75G-FI, Capacité de charge: 75 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette de transport Blickle L-ALST 100K-FI, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport Blickle LE-VE 100R, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport Blickle LE-VE 200R, Capacité de charge: 205 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport Blickle LE-POEV 125R-FI-SB, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roulette de transport Blickle B-VE 200R, Capacité de charge: 205 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport Blickle LE-POEV 100R-SB, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport Blickle LE-VE 125R-FI, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette de transport Blickle LPA-TPA 50G-FI, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 19 mm