Roulette de transport Guitel-Hervieu 3120739, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette ROLLINOX, roue Rosilex P bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :3120739
Rubix :1872-7086924
EAN :3147231207390


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : MECANOX P OB 80RX B PA L .. AD
Monture tôle d'acier emboutie inoxydable. Pivotement sur deux couronnes de billes d'acier inoxydable, graissées. Roue R2silex P bleue, Moyeu lisse et axe démontable inox (diamètre 80 mm en Manulastic bleu).
Applications
Garantie indéjantable 3 ans. 100% anticorrosion. Non tachante.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante avec blocage inox |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,23 € HT
/ unité
91,48 € TTC
- Epuisé