Roulette de transport Guitel-Hervieu 2167822, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette PORT- ROLL roue résithane P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :2167822
Rubix :1872-7004250
EAN :3396806050613


Résumé technique
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.PORT/NYLANE 216 7822 + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Résithane P : bandage polyuréthane injecté rouge adhérisé sur le corps de roue en polyamide 6 blanc. Alésage lisse ou rouleaux à roulement. Axe boulonné. BLOCAGE : Port-roll : Méta-bloc : frein réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier. Maxi-roll : Stop-roll : frein avant réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier.
Points forts
Manutention silencieuse, non tachante, excellente pour copeaux métalliques, bon effort de démarrage. Ne marque pas les sols.
Applications
Manutention industrielle au sols en bon état nécessitant une bonne résistance aux hydrocarbures.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,49 € HT
/ unité
60,59 € TTC
- Epuisé