Roulette de transport Guitel-Hervieu 1277821, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm
Roulette Port-Roll, réf. 1277821
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1277821
Rubix :1872-7150869
EAN :3396806050415

Documents
Détails articles : ROULETTE.PORT/NYLANE 127 7821 + ETIQUETTE
Roulette de manutention pivotante, modèle Port-Roll avec roue en Résithane P.
Points forts
- Monture forte épaisseur acier zingué
- Roue polyamide blanc à bandage polyuréthane
- Manutention silencieuse en atelier
- Non tâchante
- Bon effort de démarrage
- Excellente pour copeaux métalliques
- Résistance à l'abrasion.
Applications
Manutention industrielle sur sols en bon état, nécessitant une bonne résistance aux hydrocarbures ainsi qu'aux copeaux métalliques et au verre brisé. Ne marque pas les sols.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Type de roue | pivotante |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,04 € HT
/ unité
64,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
