Roulette de transport Guitel-Hervieu XY1OA042-774L, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 42 mm | Largeur de roue: 20 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :XY1OA042-774L
Rubix :0184-7083810
EAN :3700385445263
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 42MM
Roulette pivotante d'immobilisation. Fixation par trou central / tige filetée fournie M8.Corps de chape en fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée. Roue en polyamide noir. Diamètre 42 mm x largeur 20 mm. Moyeu lisse. Hauteur 71 mm. Charge 50 kg. Fixation par platine en acier galvanisé à trou central taraudé, livrée avec tige filetée et écrou.. L'immobilisation s'obtient en descendant le patin d'immobilisation à l'aide d'un écrou synthétique de grande taille.
Points forts
Combinaison d'une roulette et patin d'immobilisation stable et réglable. Très esthétique.
Applications
Le roulette d'immobilisation permet de déplacer facilement des machines, des appareils lourds et de les positionner durablement de manière stable.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 42 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,95 € HT
/ unité
81,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

