Roulette de transport Guitel-Hervieu KP5BD160-77L, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP5BD160-77L
Rubix :0184-7081694
EAN :3700385377410
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.160MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 160 mm x largeur 45 mm. Moyeu lisse. Hauteur 197 mm. Charge 300 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,53 € HT
/ unité
234,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

