Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41OD100-28L, Capacité de charge: 150 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41OD100-28L
Rubix :0184-7081635
EAN :3700385375638
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM ROUE POLYU MOYEU LISSE INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 128 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulettes inoxydable - Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,72 € HT
/ unité
126,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

