Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41OA125-77L, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41OA125-77L
Rubix :0184-7070306
EAN :3700385375553
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 190KG D.125MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 36 mm. Moyeu lisse. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,85 € HT
/ unité
80,22 € TTC
- Epuisé

