Roulette de transport Guitel-Hervieu LP8YA450-60B, Capacité de charge: 2145 kg | Diamètre de roue: 471 mm | Largeur de roue: 187 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :LP8YA450-60B
Rubix :0184-7082807
EAN :3700385381004
Détails articles : ROULETTE PIVOT.2145KG D.471MM ROUE PNEU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 210x160 mm Ø 18 mm. Monture en acier massif mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue pneumatique industriel très résistant avec chambre à air. Diamètre 471 mm x largeur 187 mm. Jante en acier. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 540 mm. Charge 2145 kg.
Points forts
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2145 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 471 mm |
| Largeur de roue | 187 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 069,67 € HT
/ unité
3 683,60 € TTC
- Epuisé

