Roulette de transport Guitel-Hervieu MP6LD300-782B, Capacité de charge: 3000 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :MP6LD300-782B
Rubix :0184-7082796
EAN :3700385385118
Détails articles : ROULETTE PIVOT.2000KG D.300MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue monobloc en polyamide moulé PA6G de couleur claire. Diamètre 300 mm x largeur 80 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 365 mm. Charge 3000 kg.
Points forts
Roulette robuste en acier forgé et mécano-soudé. Pivot très précis. Roue monobloc très résistante et non corrosive pour le transport de très fortes charges.
Applications
Roulette très robuste étudiée pour le transport de charges extrêment lourdes sur sol uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 811,73 € HT
/ unité
3 374,08 € TTC
- Epuisé

