Roulette de transport Guitel-Hervieu MP6LA250-50B, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :MP6LA250-50B
Rubix :0184-7082700
EAN :3700385384753
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 700KG D.250MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir moulé. Diamètre 250 mm x largeur 80 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 314 mm. Charge 700 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion. Grande endurance et faible résistance à l'effort de traction.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 152,65 € HT
/ unité
1 383,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

