Roulette de transport Guitel-Hervieu TP5BD200-78R, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP5BD200-78R
Rubix :0184-7083529
EAN :3700385427689
Détails articles : ROULETTE PIVOT.1000KG D.200MM ROUE POLYA MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 248 mm. Charge 1000 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,92 € HT
/ unité
316,70 € TTC
- Epuisé

