Roulette de transport Guitel-Hervieu TP5BD150-23R, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP5BD150-23R
Rubix :0184-7083494
EAN :3700385426897
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.150MM ROUE POLYU MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 150 mm x largeur 38 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à rouleaux. Hauteur 203 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,83 € HT
/ unité
365,80 € TTC
- Epuisé

