Roulette de transport Guitel-Hervieu TP5BD200-11L, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP5BD200-11L
Rubix :0184-7083527
EAN :3700385427351
Détails articles : ROULETTE PIVOT.1000KG D.200MM ROUE FONTE MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 200 mm x largeur 45 mm. Moyeu lisse. Hauteur 248 mm. Charge 1000 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,54 € HT
/ unité
413,45 € TTC
- Epuisé

