Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5RD200-50BL, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 57 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :UP5RD200-50BL
Rubix :0184-7082624
EAN :3700385265298
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir moulé. Diamètre 200 mm x largeur 57 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 239 mm. Charge 500 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion. Grande endurance et faible résistance à l'effort de traction.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,56 € HT
/ unité
345,07 € TTC
- Epuisé

