Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BI150-55B, Capacité de charge: 300 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BI150-55B
Rubix :0184-7082454
EAN :3700385433383
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.150MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage avant. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4. Diamètre 150 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 191 mm. Charge 300 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,45 € HT
/ unité
139,74 € TTC
- Epuisé

