Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD150-77R, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD150-77R
Rubix :0184-7083429
EAN :3700385331955
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.150MM ROUE POLYA MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 150 mm x largeur 40 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 195 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,09 € HT
/ unité
97,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

