Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4RA100-78R, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4RA100-78R
Rubix :0184-7083348
EAN :3700385329990
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.100MM MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 132 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,40 € HT
/ unité
36,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

