Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD160-77L, Capacité de charge: 350 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD160-77L
Rubix :0184-7015544
EAN :3700385332273
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.160MM AC ROUE POLYA MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 160 mm x largeur 45 mm. Moyeu lisse. Hauteur 200 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,85 € HT
/ unité
92,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

