Roulette de transport Guitel-Hervieu XP4BU130-218B, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 130 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :XP4BU130-218B
Rubix :0184-7081646
EAN :3700385445201
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.130MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES BLOC
Roulette pivotante à blocage de roue. Platine 4 trous entraxes 70x70 mm Ø 11 mm. Corps de chape en fonte d'aluminium moulé, protégé par peinture ivoire martelée. Système de suspension élastique, constitué d'un tampon souple en caoutchouc entièrement démontable. Roue à bandage polyuréthanne translucide. Dureté Shore A 90. Diamètre 130 mm x largeur 40 mm. Corps de roue ajouré en aluminium. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 200 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulette de précision à suspension. Roulage souple, silencieux, ne marquant pas les sols.
Applications
Roulette permettant le transport de tous les appareils et machines sensibles aux vibrations.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 130 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,08 € HT
/ unité
684,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

