Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BD125-325BPF, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BD125-325BPF
Rubix :0184-7082349
EAN :3700385265151
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.125MM DB MOYEU R.BILLES PARE FIL
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 125 mm x largeur 32 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu à roulements à billes de précision étanche équipé de pare-fils . Hauteur 155 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils de charges moyennes.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,36 € HT
/ unité
62,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

