Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BD100-77L, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BD100-77L
Rubix :0184-7081663
EAN :3700385415648
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.100MM ROUE POLYA MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 36 mm. Moyeu lisse. Hauteur 134 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,82 € HT
/ unité
110,18 € TTC
- Epuisé

